Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSIONS - 3TX65261C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
type de tension de fonctionnement - DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...240 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
avec affichage LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209055063
Réf. Sonepar
00080099579
Réf. Fournisseur
3TX65261C
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
varistance
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
avec affichage LED:
Non