Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSIONS - 3TX65261F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 150...250 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 115...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209055070

Réf. Sonepar

00080099580

Réf. Fournisseur

3TX65261F

Marque

Siemens Industry

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...240 V

tension de fonctionnement CC:

150...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...240 V

limiteur de surtension varistance 24V CC pour contacteurs, taille 8...12