Siemens Industry - Line monitoring AC 90..690V, 2CO, PL c - 3UG56182CR21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Line monitoring AC 90..690V, 2CO, PL c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 90...760 V

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621099996

Réf. Sonepar

00080134155

Réf. Fournisseur

3UG56182CR21

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

90...760 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

90...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

90...690 V

réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension avec correction de l'ordre des phases 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 c