Siemens Industry - Line monitoring AC90..690V, 2CO, IO-Link - 3UG58161AA40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - DC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 90...760 V
avec pinces amovibles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621100005
Réf. Sonepar
00080134156
Réf. Fournisseur
3UG58161AA40
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
DC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
90...760 V
avec pinces amovibles:
Oui
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation DC:
24...24 V