Siemens Industry - LOAD FEEDER DS S00, 0.45-0.63 A, 24 V DC - 3RA21150GE151FB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - autre
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.18 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621096544
Réf. Sonepar
00080037270
Réf. Fournisseur
3RA21150GE151FB4
Marque
Siemens Industry
type de starter moteur:
autre
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.18 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.63 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
0.63 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.45...0.45 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
65000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
30000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
150000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 2
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
97 mm


