Siemens Industry - LOGO! AM2 mod. ext., 12/24V, 2ea, - 6ED10551MA000BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO! AM2 mod. ext., 12/24V, 2ea,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106029517

Réf. Sonepar

00080602951

Réf. Fournisseur

6ED10551MA000BA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

10 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Module d'extension LOGO! AM2, alimentation/: 12/24V CC, 2 entrées analogiques, 0-10V ou 0/4-20mA pour LOGO! 8