Siemens Industry - LOGO! DM16 230R mod. ext. 4UL, 8E/8S TOR - 6ED10551FB100BA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...253 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC LOGO!
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106029463
Réf. Sonepar
00080602946
Réf. Fournisseur
6ED10551FB100BA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...253 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
0.13 mA
tension admissible à l'entrée:
0...265 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
5 A
tension admissible à la sortie:
0...265 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
15...0 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
71.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm