Siemens Industry - LOGO! DM8 12/24R mod. ext. 2UL, 4E/S TOR - 6ED10551MB000BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO! DM8 12/24R mod. ext. 2UL, 4E/S TOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 10.8...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4034106029456

Réf. Sonepar

00080602945

Réf. Fournisseur

6ED10551MB000BA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

10.8...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

1.5 mA

tension admissible à l'entrée:

0...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

0...265 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.5...1.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Module d'extension LOGO! DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO! 8