Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/12VDC/1.9A - 6EP33216SB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/12VDC/1.9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.9 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...300 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154808

Réf. Sonepar

00080515602

Réf. Fournisseur

6EP33216SB000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

1.9 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.9 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

22.8 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

largeur d'encastrement:

36 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

53 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

LOGO!POWER 12 V / 1,9 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 12 V / 1,9 A