Siemens Industry - LOGO! TD Afficheur de texte, 6 lignes - 6ED10554MH080BA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation DC - 10.2...28.8 V
type d'écran - LCD avec rétro-éclairage
nombre de lignes d'affichage - 6
nombre de caractères par ligne - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SIMATIC LOGO!
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106033620
Réf. Sonepar
00080603362
Réf. Fournisseur
6ED10554MH080BA1
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation DC:
10.2...28.8 V
type d'écran:
LCD avec rétro-éclairage
nombre de lignes d'affichage:
6
nombre de caractères par ligne:
20
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
hauteur de caractères max., affichage:
0 mm
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
4
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
6
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
1
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
2
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
-20...55 °C
objets graphiques représentables:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
128.2 mm
hauteur de l'avant:
86 mm
profondeur d'encastrement:
38.7 mm


