Siemens Industry - M. à niv. à PH 2014 SP3 BSC PCK DL - 6AV63611AA014AK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - M. à niv. à PH 2014 SP3 BSC PCK DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515734178

Réf. Sonepar

00080573417

Réf. Fournisseur

6AV63611AA014AK0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

Process Historian 2014 SP3 mise à niveau de BSC PCK 2013 ou CAS 7.0 SP3 à BSC PCK 2014 SP3, logiciel Runtime, licence monoposte, téléchargement de logiciel et de la License Key classe A, 7 langues (de,en,fr,es,it,zh,ja), exécutable sous Win