Siemens Industry - Manette 3 pos.instab. roug.nono - 3SB22102EC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Manette 3 pos.instab. roug.nono

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209131644

Réf. Sonepar

00080913164

Réf. Fournisseur

3SB22102EC01

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

17 mm

à rappel:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

tension d’alimentation:

5...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à manette, 16 mm, rond, plastique, rouge, 3 positions de commutation I>O