Siemens Industry - MBB rear connection FS 2 - 8PQ60011BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MBB rear connection FS 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 800 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869582146

Réf. Sonepar

00080009297

Réf. Fournisseur

8PQ60011BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

plastique

largeur:

800 mm

couleur:

blanc

raccordement jeu de barres principal 3WA taille 2 3 ou 4 pôles, position : à l'arrière, L : 800 mm