Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_100A_3P_36KA_TM_ FTFM - 3VA10104ED320KD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949335931
Réf. Sonepar
00080057713
Réf. Fournisseur
3VA10104ED320KD0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=100 A protection contre les surcharges Ir=100A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10