Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_100A_3P_55KA_ETU5_LSI - 3VA20105JP320KH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949336228
Réf. Sonepar
00080058224
Réf. Fournisseur
3VA20105JP320KH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=100 A protection contre les surcharges Ir=40 A...100 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x