Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_100A_4P_55KA_ETU5_LSI - 3VA20105JP420KH0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949336273
Réf. Sonepar
00080058227
Réf. Fournisseur
3VA20105JP420KH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=100 A protection contre les surcharges Ir=40 A...100 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x