Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_25A_3P_55KA_ETU8_LSI - 3VA20255KP320DA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949333647
Réf. Sonepar
00080055191
Réf. Fournisseur
3VA20255KP320DA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU850, LSI, In=25A protection contre les surcharges Ir=10 A...25 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x In