Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1000_800A_4P_70KA_TM_ ATAM - 3VA15806GF420DB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949332930
Réf. Sonepar
00080933293
Réf. Fournisseur
3VA15806GF420DB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 1000 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=800 A protection contre les surcharges Ir=560 A...800 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x