Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1250_1250A_3p_55kA_ETU3_LSI - 3VA26125HN320HH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949337690
Réf. Sonepar
00080132312
Réf. Fournisseur
3VA26125HN320HH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 1250 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU350, LSI, In=1250 A protection contre les surcharges Ir=500 A...1250 A protection contre les courts-circuits Isd=1,5.