Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_100A_4P_36KA_TM_ ATAM - 3VA11104GF420KH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949330622
Réf. Sonepar
00080008542
Réf. Fournisseur
3VA11104GF420KH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=100 A protection contre les surcharges Ir=70 A...100 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x I