Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_100A_4P_55KA_TM_ ATAM - 3VA11105EF420KH0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949336266
Réf. Sonepar
00080058226
Réf. Fournisseur
3VA11105EF420KH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=100 A protection contre les surcharges Ir=70 A...100 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x I