Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_160A_4P_55KA_ETU3_LSI - 3VA21165HN420AH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949336211
Réf. Sonepar
00080058223
Réf. Fournisseur
3VA21165HN420AH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation ETU350, LSI, In=160 A protection contre les surcharges Ir=63 A...160 A protection contre les courts-circuits Isd=1,5...10