Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_25A_3P_55KA_ETU3_LSI - 3VA21255MN320AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949336013
Réf. Sonepar
00080057921
Réf. Fournisseur
3VA21255MN320AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de moteurs ETU350M, LSI, In=25A protection contre les surcharges Ir=10 A...25 A protection contre les courts-circuits Isd=3...15 x Ir, Ii=15