Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_40A_3P_55KA_ETU3_LI - 3VA21405HL320AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949331551
Réf. Sonepar
00080009017
Réf. Fournisseur
3VA21405HL320AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=40A protection contre les surcharges Ir=16 A...40 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In