Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_40A_3P_85KA_ETU5_LSIG - 3VA21406JQ320DH0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_40A_3P_85KA_ETU5_LSIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 85 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949320067

Réf. Sonepar

00080036963

Réf. Fournisseur

3VA21406JQ320DH0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

40 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

85 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...1 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0.6...10 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1.5...1.5 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

4.1 W

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure H Icu=85 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU560, LSIG, In=40A protection contre les surcharges Ir=16 A...40 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x I