Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_50A_3P_55KA_TM_ FTFM - 3VA11505ED320BH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949337676
Réf. Sonepar
00080132310
Réf. Fournisseur
3VA11505ED320BH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=50A protection contre les surcharges Ir=50A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x I