Siemens Industry - MCCB_IEC_FS250_200A_3P_110KA_ETU8_LSIG - 3VA22207MQ320BL0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 200 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 110 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 80...200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949321958
Réf. Sonepar
00080049727
Réf. Fournisseur
3VA22207MQ320BL0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
200 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
110 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
80...200 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
600...3000 A
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40