Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_320A_3P_70KA_TM_ AM - 3VA13326MH320AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949334866
Réf. Sonepar
00080933486
Réf. Fournisseur
3VA13326MH320AB0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de départs-moteurs TM120M, AM, In=320A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=7...14 x In plages de