Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_4P_85KA_ETU5_LSI - 3VA23406JP420JA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949335832
Réf. Sonepar
00080057703
Réf. Fournisseur
3VA23406JP420JA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure H Icu=85kA à 415V 4 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x