Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_3P_55KA_ETU5_LSI - 3VA24635JP320KJ0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_3P_55KA_ETU5_LSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...630 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949330004

Réf. Sonepar

00080006680

Réf. Fournisseur

3VA24635JP320KJ0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

55 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...630 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

378...5670 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

945...5670 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=630 A protection contre les surcharges Ir=250 A...630 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6..9x