Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_3P_70KA_TM_ ATAM - 3VA14636EF320BH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949336167
Réf. Sonepar
00080933616
Réf. Fournisseur
3VA14636EF320BH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=630 A protection contre les surcharges Ir=440 A...630 A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x I