Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_4P_110KA_ETU3_LSI - 3VA24637HN420KF0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 110 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949330431
Réf. Sonepar
00080006700
Réf. Fournisseur
3VA24637HN420KF0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
110 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
250...630 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
945...5670 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
5670...5670 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
2
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP40