Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_4P_55KA_ETU3_LSI - 3VA24635HN420AH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949332008
Réf. Sonepar
00080933200
Réf. Fournisseur
3VA24635HN420AH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation ETU350, LSI, In=630 A protection contre les surcharges Ir=250 A...630 A protection contre les courts-circuits Isd=1,5...9x