Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_4P_55KA_TM_ ATAM - 3VA14635GF420KH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949333524
Réf. Sonepar
00080055179
Réf. Fournisseur
3VA14635GF420KH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=630 A protection contre les surcharges Ir=440 A...630 A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x I