Siemens Industry - MCCB_UL_F125_100A_1P_35kA_TM_ FTFM - 3VA41105ED140AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension assignée (Ue) - 415...415 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 100...100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949065012
Réf. Sonepar
00080008616
Réf. Fournisseur
3VA41105ED140AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension assignée (Ue):
415...415 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
100...100 A
type de raccordement du circuit principal:
autre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
-99999...-99999 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1000...1000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
7.6 W