Siemens Industry - MCCB_UL_F125_15A_3P_25KA_TM_ FTFM - 3VA41954ED340JA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949336785
Réf. Sonepar
00080933678
Réf. Fournisseur
3VA41954ED340JA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA4 UL Frame 125 classe de pouvoir de coupure S 25 kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=15A protection contre les surcharges Ir=15A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=20 x In ra