Siemens Industry - MCCB_UL_F125_90A_2P_35KA_TM_ FTFM - 3VA41905ED240AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 90 A
tension assignée (Ue) - 415...415 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 90...90 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042948828571
Réf. Sonepar
00080008731
Réf. Fournisseur
3VA41905ED240AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
2
courant permanent nominal (Iu):
90 A
tension assignée (Ue):
415...415 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
90...90 A
type de raccordement du circuit principal:
autre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
900...900 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40