Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_100KA_ETU3_ LSI - 3VA67107HN312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869603858
Réf. Sonepar
00080960385
Réf. Fournisseur
3VA67107HN312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU350, LSI, In=1000A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Is