Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_100KA_ETU3_ LSIG - 3VA67107HQ310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869603469
Réf. Sonepar
00080960346
Réf. Fournisseur
3VA67107HQ310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU360, LSIG, In=1000A protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Isd=1,5-10x In, Ii=1,5-12x