Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_35KA_ETU3_ LI - 3VA67105HL310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602998
Réf. Sonepar
00080960299
Réf. Fournisseur
3VA67105HL310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU320, LI, In=1000A protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Ii=1,5-12 x In sans coupleur