Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_65KA_ETU3_ LSI - 3VA67106HN310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869603308
Réf. Sonepar
00080960330
Réf. Fournisseur
3VA67106HN310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU350, LSI, In=1000A protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Isd=1,5-10 x Ir, Ii=1,5 x In