Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_65KA_ETU8_ LSI - 3VA67106KP312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869604237
Réf. Sonepar
00080960423
Réf. Fournisseur
3VA67106KP312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU850, LSI, In=1000A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Isd