Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_65KA_TM_ FTAM - 3VA57106EC312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602684
Réf. Sonepar
00080960268
Réf. Fournisseur
3VA57106EC312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1000A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=1000A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5