Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_2P_35KA_TM_ FTAM - 3VA57125EC612AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602738
Réf. Sonepar
00080960273
Réf. Fournisseur
3VA57125EC612AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 2 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1200A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=1200A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5