Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_2P_65KA_TM_ FTAM - 3VA57126EC611AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869602394
Réf. Sonepar
00080960239
Réf. Fournisseur
3VA57126EC611AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 2 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1200A protection contre les surcharges Ir=1200A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In UL489 SB (NAVAL