Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_100KA_ETU3_ LIG - 3VA67127HM312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869603766
Réf. Sonepar
00080960376
Réf. Fournisseur
3VA67127HM312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU330, LIG, In=1200A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=500A - 1200A protection contre les courts-circuits Ii