Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_100KA_ETU8_ LSIG - 3VA67127KQ312AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001869604817
Réf. Sonepar
00080960481
Réf. Fournisseur
3VA67127KQ312AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU860, LSIG, In=1200A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=500A - 1200A protection contre les courts-circuits I