Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA57127EC310AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602042
Réf. Sonepar
00080960204
Réf. Fournisseur
3VA57127EC310AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1200A protection contre les surcharges Ir=1200A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In sans coupleur