Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA57127EC311AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869602400
Réf. Sonepar
00080960240
Réf. Fournisseur
3VA57127EC311AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1200A protection contre les surcharges Ir=1200A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In UL489 SB (NAVA