Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_1200A_3P_35KA_ETU8_ LSI - 3VA67125KP310AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869604107
Réf. Sonepar
00080960410
Réf. Fournisseur
3VA67125KP310AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU850, LSI, In=1200A protection contre les surcharges Ir=500A - 1200A protection contre les courts-circuits Isd=0,6-10x In, Ii=1,5-10x I